Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 2 x 2.3/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 2 x 2.3/8 "
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 2 x 2.3/8 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191394
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117137S
EAN/GTIN:
     4050075627677
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
- gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 2 x 2.3/8 " - Länge 540 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 x 2.3/8 "
Länge:
540 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel (funkenfrei), Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.