| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191393 Herst.-Nr.: 0117136S EAN/GTIN: 4050075627660 |
| |
|
| | |
| - gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 2 x 2.3/16 " - Länge 540 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 x 2.3/16 " | Länge: | 540 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), dönges doppelringschlüssel din 838, doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |