| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191384 Herst.-Nr.: 0117127S EAN/GTIN: 4050075627202 |
| |
|
| | |
| - gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 1.1/4 x 1.3/8 " - Länge 430 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1.1/4 x 1.3/8 " | Länge: | 430 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), dönges doppelringschlüssel din 838, doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |