Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 1.5/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 1.5/16 "
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 1.5/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191332
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137122S
EAN/GTIN:
     4050075625659
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
- Schlüsselweite 1.5/16 " - Länge 300 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.5/16 "
Länge:
300 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), maulringschlüssel (zoll) 15/16, gabelringschlüssel (zoll), ringratsche 15/16, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Gabelringschlüssel -Zoll-, Maulringschlüssel -Zoll-, Ringgabelschlüssel -Zoll-, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Ringmaulschlüssel -Zoll-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.