Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 658, 5/32 x 3/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 658, 5/32 x 3/16 "
Blech-Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 658, 5/32 x 3/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191240
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017159S
EAN/GTIN:
     4050075623853
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Schlüsselweite 5/32 x 3/16 " - Länge 60 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/32 x 3/16 "
Länge:
60 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Blech-Doppelmaulschlüssel, Blech-Gabelschlüssel, Blech-Schraubenmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Blech-Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Blech-Gabelschlüssel, funkenfreier Blech-Schraubenmaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.