Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.5/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.5/8 "
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.5/8 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191206
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017136S
EAN/GTIN:
     4050075622665
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Schlüsselweite 1.1/4 x 1.5/8 " - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.1/4 x 1.5/8 "
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.