Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.7/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.7/16 "
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.7/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191201
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017142S
EAN/GTIN:
     4050075622610
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Schlüsselweite 1.1/16 x 1.7/16 " - Länge 320 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.1/16 x 1.7/16 "
Länge:
320 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.