Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 25 mm
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191171
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0352534S
EAN/GTIN:
     4050075120246
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Schlüsselweite 25 mm - Länge 55 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 mm
Länge:
55 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 55mm lange, 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.