| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191169 Herst.-Nr.: 0351015S EAN/GTIN: 4050075119660 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 30 mm - Länge 45 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 mm | Länge: | 45 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, funkenfreie Stecknuss, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-, Steckschlüsseleinsatz für Kraftschrauber |
| | |
| |