Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einreißhaken funkenfrei, Länge 380 mm, Breite 176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einreißhaken funkenfrei, Länge 380 mm, Breite 176 mm
Einreißhaken funkenfrei, Länge 380 mm, Breite 176 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191140
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7180001S
EAN/GTIN:
     4050075125517
Suchbegriffe:
Aufreißhaken
Einreißhaken
Einreißhaken (Funkenfrei)
einreißhaken dönges
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 380 mm - Breite 176 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
176 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: einreißhaken (funkenfrei), Einreisshaken, Einreisshaken funkenfrei, Einreißhaken -Funkenfrei-, funkenfreier Einreisshaken, funkenfreier Einreißhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.