Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel funkenfrei, 6-kant-Schaft, Länge 200 mm, Schaft-Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel funkenfrei, 6-kant-Schaft, Länge 200 mm, Schaft-Ø 14 mm
Kreuzmeißel funkenfrei, 6-kant-Schaft, Länge 200 mm, Schaft-Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191126
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7100200S
EAN/GTIN:
     4050075125227
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Kreuzmeißel (Funkenfrei)
kreuzmeißel 200 mm
kreuzmeißel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 200 mm - Schaft-Ø 14 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Kreuzmeissel, funkenfreier Kreuzmeißel, funkenfreier Meissel, funkenfreier Meißel, Kreuzmeissel, Kreuzmeißel -Funkenfrei-, Meissel funkenfrei, Meißel funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.