Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste funkenfrei, Zinnbronzedraht gewellt, Durchmesser 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste funkenfrei, Zinnbronzedraht gewellt, Durchmesser 125 mm
Topfbürste funkenfrei, Zinnbronzedraht gewellt, Durchmesser 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191052
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1780150S
EAN/GTIN:
     4050075409372
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
Topfbürste für den Einsatz mit Maschinen. Bestückung aus gewelltem Zinnbronzedraht. Empfohlen für den Einsatz in Bereichen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. - Durchmesser 125 mm - Material Zinnbronze - Aufnahme 22,2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Material:
Zinnbronze
Aufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gewellt, flächenbürste, topfbürste 125mm, funkenfreie Topfbürste, Topfbürste -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.