Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.250 mm
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191030
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1621250S
EAN/GTIN:
     4050075124299
Suchbegriffe:
Hebestange
Hebestange (Funkenfrei)
hebestange
- Länge 1.250 mm - Vierkant 25 x 25 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.250 mm
Vierkant:
25 x 25 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Eckpfosten, funkenfreie Hebestange, Hebestange -Funkenfrei-, Reihenpfosten, Zaunpfahl, Zaunpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.