Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 650 mm
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 650 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191027
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1620650S
EAN/GTIN:
     4050075124251
Suchbegriffe:
Hebestange
Hebestange (Funkenfrei)
hebestange (funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 650 mm - Vierkant 20 x 20 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Vierkant:
20 x 20 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Eckpfosten, funkenfreie Hebestange, Hebestange -Funkenfrei-, Reihenpfosten, Zaunpfahl, Zaunpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.