Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kisteneisen funkenfrei, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kisteneisen funkenfrei, 600 mm
Kisteneisen funkenfrei, 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191019
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1616000S
EAN/GTIN:
     4050075520404
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Nageleisen (Funkenfrei)
- Länge 600 mm - Durchmesser 19 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Durchmesser:
19 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 600 mm, nagel- hebeleisen, Brecheisen, Brechstange, funkenfreie Brechstange, funkenfreier Kuhfuss, funkenfreier Kuhfuß, funkenfreies Brecheisen, funkenfreies Kisteneisen, Kisteneisen, Kuhfuss, Kuhfuß, Nageleisen -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.