Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen funkenfrei, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen funkenfrei, 600 mm
Nageleisen funkenfrei, 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191015
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1610600S
EAN/GTIN:
     4050075035458
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Nageleisen (Funkenfrei)
- Länge 600 mm - Durchmesser 19 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Durchmesser:
19 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 600 mm, nagel- hebeleisen, funkenfreier Kuhfuss, funkenfreier Kuhfuß, funkenfreies Knippeisen, funkenfreies Nageleisen, Knippeisen, Kuhfuss, Kuhfuß, Nageleisen -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.