Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtel funkenfrei, biegsam, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spachtel funkenfrei, biegsam, Breite 50 mm
Spachtel funkenfrei, biegsam, Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190981
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1390050C
EAN/GTIN:
     4050075123926
Suchbegriffe:
Malerspachtel
Spachtel (Funkenfrei)
malerspachtel 50mm
malerspachtel
- Breite 50 mm - Länge 210 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
210 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Spachtel, funkenfreier biegsamer Spachtel, funkenfreier Malerspachtel, funkenfreier Spachtel, Spachtel, Spachtel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.