Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Plattenschaber funkenfrei, Klinge 100 x 70 mm, Länge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Plattenschaber funkenfrei, Klinge 100 x 70 mm, Länge 420 mm
Dreikant-Plattenschaber funkenfrei, Klinge 100 x 70 mm, Länge 420 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190974
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1355000S
EAN/GTIN:
     4050075123827
Suchbegriffe:
Dreikant-Plattenschaber
Schaber (Funkenfrei)
schaber (funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Klinge 100 x 70 mm - Länge 420 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Klinge:
100 x 70 mm
Länge:
420 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Dreikantplattenschaber, Dreikantschaber, funkenfreier Dreikant-Plattenschaber, funkenfreier Dreikantplattenschaber, funkenfreier Dreikantschaber, funkenfreier Schaber, Schaber, Schaber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.