| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190966 Herst.-Nr.: 1321000S EAN/GTIN: 4050075123766 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Breite 100 mm - Länge 240 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni - Stiel Optional erhältlich Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 240 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni | Stiel: | Optional erhältlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenschaber, Fassschaber, Faßschaber, Flachschaber, funkenfreier Bodenschaber, funkenfreier Fassschaber, funkenfreier Faßschaber, funkenfreier Flachschaber, funkenfreier Schaber, Schaber, Schaber -Funkenfrei- |
| | |
| |