Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, funkenfrei, 500 mm, Schneidenbreite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel, funkenfrei, 500 mm, Schneidenbreite 30 mm
Flachmeißel, funkenfrei, 500 mm, Schneidenbreite 30 mm
Flachmeißel, funkenfrei, 500 mm, Schneidenbreite 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190916
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1150500S
EAN/GTIN:
     4050075123063
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
- Länge 500 mm - Schneidenbreite 30 mm - Handschutz ohne
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Schneidenbreite:
30 mm
Handschutz:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, hand-flachmeißel 500mm, flachmeißel (funkenfrei), Flach-Meißel, Flachmeißel, Flachmeißel -Funkenfrei-, funkenfrei, funkenfreie Meißel, funkenfreier Flachmeißel, funkenfreier Meißel, Handmeißel, Maurermeißel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.