Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange funkenfrei, Griffhüllen mit Handschutz, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzange funkenfrei, Griffhüllen mit Handschutz, 160 mm
Flachzange funkenfrei, Griffhüllen mit Handschutz, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190788
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0641600C
EAN/GTIN:
     4050075121649
Suchbegriffe:
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)
flachzange
- Länge 160 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Flachzange -Funkenfrei-, funkenfreie Flachzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.