Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 75 mm
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190684
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0357500S
EAN/GTIN:
     4050075120826
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 75 mm - Länge 95 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Länge:
95 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351158S
ab € 8,98*
Zubehör
Dönges
0351160S
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.