Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 65 mm
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 65 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190682
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0356500S
EAN/GTIN:
     4050075120758
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 65 mm - Länge 90 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Länge:
90 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351158S
ab € 8,98*
Zubehör
Dönges
0351160S
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.