| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190676 Herst.-Nr.: 0353600S EAN/GTIN: 4050075120468 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 36 mm - Länge 70 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 36 mm | Länge: | 70 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1" steckschlüsseleinsatz 6kant sw36, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw36, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |