Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 125 mm
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190648
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351250S
EAN/GTIN:
     4050075119905
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 125 mm - Länge 145 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
125 mm
Länge:
145 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 125mm, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Kraftschraubernuss, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubereinsatz, Kraftschraubernuss, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,30*
€ 1.110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,51*
€ 1.078,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,71*
€ 1.039,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,86*
€ 1.013,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,06*
€ 977,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351180S
ab € 12,61*
Zubehör
Dönges
0351181S
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.