Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 10 mm
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190634
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351058S
EAN/GTIN:
     4050075546107
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - SW 10 mm - Länge 44 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
SW:
10 mm
Länge:
44 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351067S
ab € 1,53*
Zubehör
Dönges
0351069S
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.