Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 8 mm
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 8 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190633
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351057S
EAN/GTIN:
     4050075546114
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - SW 8 mm - Länge 44 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
SW:
8 mm
Länge:
44 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351067S
ab € 1,52*
Zubehör
Dönges
0351069S
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.