Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 6 mm
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190632
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351056S
EAN/GTIN:
     4050075546121
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - SW 6 mm - Länge 44 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
SW:
6 mm
Länge:
44 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351067S
ab € 1,52*
Zubehör
Dönges
0351069S
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.