| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190591 Herst.-Nr.: 0340013S EAN/GTIN: 4050075564583 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 13 mm - Länge 240 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Länge: | 240 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel Funkenfrei, feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant steckschlüssel funkenfrei, 6-Kant-Steckschlüssel, 6-Kant-Steckschlüssel abgewinkelt, 6-Kant-Steckschlüssel gewinkelt, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel abgewinkelt, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel gewinkelt, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel abgewinkelt, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel gewinkelt, funkenfreier Steckschlüssel, funkenfreier Steckschlüssel abgewinkelt, funkenfreier Steckschlüssel gewinkelt, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant |
| | |
| |