Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 85 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 85 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190578
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270085S
EAN/GTIN:
     4050075119066
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 85 mm - Länge 410 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Länge:
410 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel 85mm, zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271003S
ab € 89,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.