Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 80 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190576
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270080S
EAN/GTIN:
     4050075119042
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 80 mm - Länge 410 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Länge:
410 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel sw80, zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271003S
ab € 89,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.