Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 58 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 58 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190567
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270058S
EAN/GTIN:
     4050075118953
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 58 mm - Länge 350 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
58 mm
Länge:
350 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271002S
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.