Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 42 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 42 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190559
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270042S
EAN/GTIN:
     4050075118878
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 42 mm - Länge 270 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
42 mm
Länge:
270 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel sw 42, zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271001S
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.