Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 34 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 34 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190553
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270034S
EAN/GTIN:
     4050075118809
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 34 mm - Länge 260 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Länge:
260 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271001S
ab € 49,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.