Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 50 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190447
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0130050S
EAN/GTIN:
     4050075117987
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 50 mm - Länge 540 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Länge:
540 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenringmaulschlüssel sw 50, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.