Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 32 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190443
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0130032S
EAN/GTIN:
     4050075117901
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 32 mm - Länge 300 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
300 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel 32 mm, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.