Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 12 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190424
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0130012S
EAN/GTIN:
     4050075107759
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 12 mm - Länge 190 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
190 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenringmaulschlüssel sw12, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.