Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 1/2 x 9/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 1/2 x 9/16 "
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 1/2 x 9/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190382
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117105S
EAN/GTIN:
     4050075117352
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
- gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 1/2 x 9/16 " - Länge 195 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1/2 x 9/16 "
Länge:
195 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel (funkenfrei), Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.