Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 7/16 x 1/2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 7/16 x 1/2 "
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 7/16 x 1/2 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190381
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117104S
EAN/GTIN:
     4050075117345
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
- gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 7/16 x 1/2 " - Länge 195 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7/16 x 1/2 "
Länge:
195 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel (funkenfrei), Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.