Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 46 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 46 x 50 mm
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 46 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190370
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0114650S
EAN/GTIN:
     4050075117239
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
dönges doppelringschlüssel din 838
- Schlüsselweite 46 x 50 mm - Länge 480 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Länge:
480 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -metrisch-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.