Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 36 mm
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190364
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0113036S
EAN/GTIN:
     4050075117161
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
dönges doppelringschlüssel din 838
- Schlüsselweite 30 x 36 mm - Länge 430 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Länge:
430 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -metrisch-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.