Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 6 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 6 x 7 mm
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 6 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190323
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0110607S
EAN/GTIN:
     4050075116690
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
dönges doppelringschlüssel din 838
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 6 x 7 mm - Länge 170 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Länge:
170 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -metrisch-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.