Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 200 mm
Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190321
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0100200S
EAN/GTIN:
     4050075116669
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei) sw...
- Schlüsselweite 200 mm - Länge 700 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
200 mm
Länge:
700 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei), funkenfreier Ring-Schlagschlüssel, funkenfreier Ringschlag-Schlüssel, funkenfreier Ringschlagschlüssel, Ring-Schlagschlüssel, Ringschlag-Schlüssel, Ringschlagschlüssel, Ringschlagschlüssel -Funkenfrei-, Schlagringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.807,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,30*
€ 2.324,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,58*
€ 2.298,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,84*
€ 2.216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,06*
€ 2.173,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,48*
€ 2.150,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.