Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.1/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.1/4 "
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/16 x 1.1/4 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190081
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017112S
EAN/GTIN:
     4050075114313
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Schlüsselweite 1.1/16 x 1.1/4 " - Länge 300 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.1/16 x 1.1/4 "
Länge:
300 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.