Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlötspitze gebogen 7 mm, 100W, 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI
Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI
Artikel-Nr.:
     284WZ-147289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150457
EAN/GTIN:
     4021103504574
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 7 mm
Elektro-Lötgeräte, 220 Volt, mit Kunststoffgriff, 1,5m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitzen, Ersatzlötspitze- Ausführung gebogen - Gesamtlänge 95 - Spitzendurchmesser/Spitzenbreite 7 - Form angeschrägt - Außendurchmesser Schaft 7 - Innendurchmesser Schaft 4.5 - Beschichtung Dauerlötspitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Gesamtlänge:
95
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
7
Form:
angeschrägt
Außendurchmesser Schaft:
7
Innendurchmesser Schaft:
4.5
Beschichtung:
Dauerlötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, cimco lötspitze, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,11*
€ 14,32*
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 14,57*
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 15,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.