Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI 150457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI
Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI
Artikel-Nr.:
     262-05162604
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150457
EAN/GTIN:
     4021103504574
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 7 mm
Lötspitze geb angeschr 7x95mm vernick Ø7mmA Ø4,5mmI 150457
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Ausführung Lötspitze:
vernickelt
Außendurchmesser Schaft:
7 mm mm
Form:
angeschrägt
Gesamtlänge:
95 mm mm
Innendurchmesser Schaft:
4.5 mm mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, cimco lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötgeräte-Zubehör, Lötspitze, Lötspitzen-Satz, Lötstation-Zubehör, Modellierspitze, Sonderlötspitze, Sonderspitze, Spitze, Spitze Bleiverglasung, Spitzen-Satz, Zubehör für Lötgeräte, Zubehör für Lötstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,11*
€ 14,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,84*
€ 5,46*
ab € 11,22*
€ 16,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.