Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 851X, inkl. Rollstativ, 3 Dioptrien, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 851X, inkl. Rollstativ, 3 Dioptrien, schwarz
LED Lupenleuchte 851X, inkl. Rollstativ, 3 Dioptrien, schwarz
LED Lupenleuchte 851X, inkl. Rollstativ, 3 Dioptrien, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-144599
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     144599
EAN/GTIN:
     4250549506426
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeitsfläche - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - eine moderne Touch-Funktion erlaubt das Dimmen der Helligkeit in fünf Stufen - damit wird die Leuchte allen Anforderungen gerecht - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - die verschiedenen Vergrößerungsfaktoren der Linsen und die individuellen Helligkeitsbestimmungen erlauben nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Ein/Aus-Schalter sowie Touch-Dimmer am Leuchtenkopf für einfache Bedienung - wird die Lupenfunktion nicht genutzt, leuchtet sie als Schreibtischleuchte Ihre Arbeitsfläche optimal aus - die neu entwickelte 15 cm Linse bietet eine hervorragende Abbildungsleistung bei sehr geringen Verzerrungen - Vergrößerung 3 Dioptrien - Farbe schwarz - Leuchtmittel 80 ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 1,0-11,5 W - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 140-950 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >83 CRI - Linsen-Ø 152 mm - Länge Lampengehäuse 275 mm - Breite Lampengehäuse 223 mm - Höhe Lampengehäuse 42 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte - 1 Stück Rollstativ 6159 - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3 Dioptrien
Farbe:
schwarz
Leuchtmittel:
80 ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
1,0-11,5 W
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
140-950 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>83 CRI
Linsen-Ø:
152 mm
Länge Lampengehäuse:
275 mm
Breite Lampengehäuse:
223 mm
Höhe Lampengehäuse:
42 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 8513, Lupenleuchte 8515, Lupenleuchte 851X, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.