Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 41
Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-144455
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     12613-000.W41
EAN/GTIN:
     8023796517646
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Schaft aus wasserabweisendem Vollleder und atmungsaktivem Gewebe - Innenfutter SANY-DRY - atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend für ein angenehmes Fußklima - das anatomisch geformte Fußbett aus einer besonderen Michung aus EVA und Nitril gewährleistet hohe Körperunterstützung - Sohle aus Polyurethan/TPU - metallfreie Durchtritthemmung - Größe 41 - Weite 11 - Farbe schwarz/fuchsia - Material Leder
Weitere Informationen:
Größe:
41
Weite:
11
Farbe:
schwarz/fuchsia
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Damen Hochschuhe, Damen Sicherheitsschuh, Damen-Arbeitsschuh, Damen-Arbeitsschutzschuhe, Damen-Sicherheitsstiefel, SI-Hochschuh, SI-Hochschuhe, Sicherheits-Hochschue, Sicherheits-Hochschuh, Sicherheitshochschuh, Sicherheitshochschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.