Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 36
Sicherheitsstiefel WANDA, S3 SRC, Größe 36
Artikel-Nr.:
     284WZ-144450
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     12613-000.W36
EAN/GTIN:
     8023796517592
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Schaft aus wasserabweisendem Vollleder und atmungsaktivem Gewebe - Innenfutter SANY-DRY - atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend für ein angenehmes Fußklima - das anatomisch geformte Fußbett aus einer besonderen Michung aus EVA und Nitril gewährleistet hohe Körperunterstützung - Sohle aus Polyurethan/TPU - metallfreie Durchtritthemmung - Größe 36 - Weite 10 - Farbe schwarz/fuchsia - Material Leder
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weite:
10
Farbe:
schwarz/fuchsia
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Damen Hochschuhe, Damen Sicherheitsschuh, Damen-Arbeitsschuh, Damen-Arbeitsschutzschuhe, Damen-Sicherheitsstiefel, SI-Hochschuh, SI-Hochschuhe, Sicherheits-Hochschue, Sicherheits-Hochschuh, Sicherheitshochschuh, Sicherheitshochschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.