Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 39
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 39
Artikel-Nr.:
     284WZ-144438
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144438
EAN/GTIN:
     4044348639191
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1P SRC - TPU Woman Sport ESD - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Laufsohle mit 3 mm Profil - leichte und flexible Damen-Sport-Sohle - taillierter Gelenkbereich - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur - TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme - Weite XB - Größe 39 - Farbe silbergrau/hellblau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
XB
Größe:
39
Farbe:
silbergrau/hellblau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,70*
€ 147,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,30*
€ 139,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,89*
€ 133,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,76*
€ 113,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.